Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Sodrott fazékkefe támasztógyűrűvel, csomózott acél, M14 csatlakozómenettel
Ideális nagy acél- és öntvényfelületek megmunkálásához. Biztonsági támasztógyűrűvel, eltávolítása után további sörték állnak rendelkezésre. Nehéz és agresszív tisztítási munkákhoz.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Nagy felületek hatékony megmunkálása agresszív tisztítóhatással és magas kopásállósággal a sodrott fazékkefe óramutató járásával megegyező irányú csomózásának köszönhetően
- Sarokcsiszolón történő közvetlen használathoz
- Csak az élek csúcsai dolgoznak a munkadarabon. A túlzott felületi nyomás az eredményt nem javítja, ugyanakkor növeli a szükséges hajtóerőt és csökkenti a kefe élettartamát.
- Figyelmeztetés: Legalább 180 mm-es vagy nagyobb átmérőjű sarokcsiszolót kell használni
- Mindig viseljen védőszemüveget és védőkesztyűt, amikor gépi kefékkel dolgozik!
| Felhasználási útmutató (a tisztítás eredményeinek optimalizálása) | ||||
| Művelet | Kerületi sebesség | Kefe átmérője | Huzalvastagság | Sörtehossz |
| A tisztítóhatás növelése | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ |
| A tisztítóhatás csökkentése | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ |
| Sorjátlanító kefék | ↓ | ↑ | ↓ |
| Ajánlott kerületi sebességek a kefe használatához | ||||||||
| Alkalmazások | Kerületi sebesség [m/s-ban] | |||||||
| 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
| Sorjátlanítás | 25 - 35 | |||||||
| Hegesztési varratok tisztítása | 35 - 45 | |||||||
| Reve eltávolítása | 35 - 45 | |||||||
| Polírozás | 30 - 40 | |||||||
| Műanyag megmunkálása | 15 - 25 | |||||||
- Salak-, rozsda-, reve- és betonmaradványok eltávolítása
- Hegesztési varratok tisztítása
- Lakk és festék eltávolítása
- Fémfelületek előkészítése festés előtt
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!