Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Folyékony fém, Fe 1
Folyékony fém, Fe 1 - 1
Folyékony fém, Fe 1 - 2

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Folyékony fém, Fe 1

Gyors javítórendszer, ideális szerelőknek és műhelyeknek a fémiparban.
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
  • Kiváló minőségű kétkomponensű reagens gyantarendszer, mely különleges karakterisztikája miatt a fémhez hasonló jellemzőket mutat

  • Az összetevők ideális keverési aránya (A:B = 1:1, két egyforma csíkot kinyomva a tubusokból) a javítóanyag pontatlan keverését gyakorlatilag lehetetlenné teszi

  • Kifejezetten a kisebb javítási munkákhoz tervezve, ahol gyors végrehajtási idő szükséges

  • Simítólapáttal felhordható, nem folyik meg, így függőleges felületeken is alkalmazható

  • Kikeményedés után a folyékony fém Fe1 a fémekhez hasonló módon könnyen megmunkálható, esztergálható, marható, reszelhető vagy menetvágóval vágható

A használati utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.