Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Ponyvajavító rendszer, foltkészlet 32 részes
Ponyvajavító rendszer, foltkészlet 32 részes - 1
Ponyvajavító rendszer, foltkészlet 32 részes - 2
Ponyvajavító rendszer, foltkészlet 32 részes - 3

A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Ponyvajavító rendszer, foltkészlet 32 részes

Öntapadós javítórendszer sérült tehergépkocsi ponyvákhoz, sátrakhoz, burkolatokhoz, stb.

Olvassa el a cikk leírását

12 kiszerelésben kapható
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
Egyszerű, szakszerű javítás


  • Használatra kész foltok nagy kötési szilárdsággal

  • Gyorsan használható

  • Sokféle színárnyalatban


Hordozható alkalmazás


A sérült területek bármikor gyorsan, megbízhatóan javíthatók



Optimalizált költségek


  • Nem kell műhelybe menni

  • A javítási idő számottevően csökken

  • Csökken a szükségtelen üzemszünetek száma

  • Megszünteti a szállítmány sérüléséből adódó kártérítési követeléseket


UV-sugárzásnak ellenáll



Mosókeféknek ellenáll



Szállítási terjedelem


  • 3 db folt, 300 x 200 mm

  • 3 db folt, 200 x 200 mm

  • 4 db folt, 300 x 100 mm

  • 4 db folt, 200 x 100 mm

  • 6 db folt, 100 x 100 mm

  • 6 db folt, 200 x 50 mm

  • 6 db folt, 100 x 50 mm
Megjegyzés

Felhasználás után a foltot nem lehet eltávolítani és korrigálni! Minden szín a RAL-skálához hasonlatos, a 161 és a 290 a gyártó előírása.

Ez az információ csak a tapasztalatainkon alapuló javaslat. Előzetes vizsgálatok szükségesek! A termék használatakor a műszaki adatlap, valamint a felhasználásra vonatkozó szabályozás előírásait be kell tartani.