Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Szgk ablaktörlőlapát Flatblade Pro II
Univerzális lapos személygépkocsi ablaktörlő nagyon sokféle járműhöz, maximális teljesítménnyel
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Univerzális használatra nagyon sokféle járműhöz
- 4 db adapter 2 U-horoghoz és 12 lapos ablaktörlőkarhoz
- A szimmetrikus légterelő alaknak köszönhetően használható a jobb- és a baloldalon is, függetlenül a törlési mintázattól
- 12 különböző hosszban kapható
Gyors és egyszerű beszerelés
- Adapter 1-bepattintós rendszerrel
- Csak néhány adapter nagyon sokféle ablaktörlőkarhoz
- A beszerelési utasítások a QR-kódon keresztül videón is elérhetők
OE kinézet maximális teljesítménnyel
- Az adapter kivitele hasonló az OE lapos ablaktörlőkhöz
- A különleges légterelő alaknak köszönhetően még nagy sebességnél is jó aerodinamikai viselkedés jellemzi
- A grafitbevonatú, kiváló minőségű szintetikus kaucsuknak köszönhetően tartós és télálló
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!