A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Fiókos szekrény, BASIC 700 S
Masszív fiókos szekrény szerszámok stb. tárolására.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Robusztus acéllemez szerkezet, hegesztett, többszörös szegélyezéssel
- Felül és alul zárt ház
- Szekrény mélysége: 703 mm
- Test szélesség: 722 mm
- Különböző magasságokban kapható
- Műanyag bevonatú, 8 mm-es takarólemezzel védett felület
- Központi záras rendszer a lopás ellen biztos védelemhez
- Alumínium sínprofil címkeszalagokkal és átlátszó fedéllel
- 80%-ban részleges kihúzhatóságú, görgőscsapágyas fiókok
- A beépített biztonsági kihúzásgátló megakadályozza a kiborulást
- Fiók terhelhetősége: Egyenletes súlyeloszlás esetén 100 kg
- Hornyokkal ellátva fiókelválasztók beillesztéséhez
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!