A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Fiókos munkapad, BASIC KWB 3
Robusztus fiókos munkapad három fiókblokkal, szerszámok és egyéb munkaanyagok tárolására
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Robusztus acéllemez szerkezet, hegesztett, többszörös szegélyezéssel
- Négyszög acélcsőből készült alapkeret, 45 x 45 x 2 mm
- Vízszintezéssel
- A központi záras rendszer biztos védelmet nyújt lopás ellen
- Alumínium sínprofil címkeszalagokkal és átlátszó fedéllel
- 80%-ban részleges kihúzhatóságú, görgőscsapágyas fiókok
- Belső fiókméretek (szé x mé): 477 x 587 mm
- Fiók teherbírása: Egyenletes súlyeloszlás esetén 70 kg
- Hornyokkal ellátva rekeszosztók/fiókelválasztók beillesztéséhez
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!