A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Fiókos munkapad, BASIC KWB 1
Robusztus fiókos munkapad fiókblokkal, szerszámok és egyéb munkaanyagok tárolására
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Robusztus acéllemez szerkezet, hegesztett, többszörös szegélyezéssel
- Négyszög acélcsőből készült alapkeret, 45 x 45 x 2 mm
- Vízszintezéssel
- A központi záras rendszer biztos védelmet nyújt lopás ellen
- Alumínium sínprofil címkeszalagokkal és átlátszó fedéllel
- 80%-ban részleges kihúzhatóságú, görgőscsapágyas fiókok
- Belső fiókméretek (szé x mé): 477 x 587 mm
- Fiók teherbírása: Egyenletes súlyeloszlás esetén 70 kg
- Hornyokkal ellátva rekeszosztók/fiókelválasztók beillesztéséhez
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!