Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Finommechanikai csavarhúzókészlet 29 részes
A készlet tartalmazza az összes lényeges finommechanikai bitet, és ideális minden finom és kényes csavarozási munkához
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
A készlet tartalmazza a precíziós és elektronikai szerelésekhez szükséges összes bitet
Tartalom: 29 részes:
- Csavarhúzó bittel, 4 mm-es kapcsoló, 1 db
- Bitek: TX 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15; egyenes hornyú 1,5; 2; 2,5; 3 mm; Hatlapú: 0,9; 1,3; 1,5; 2; 2,5; 3 mm; PH: 00, 0, 1, 2; Háromlapú: 1,5; 2; PZ: 0, 1; Csillag: 1; 5–28 részes
A biteket seeger gyűrű tartja, mivel a mágnesek nem alkalmazhatók az elektronikai szektorban.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!