Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Körkefe, finom
Ideal for derusting and cleaning work as well as for the removal of sealants from grey cast iron
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Rozsdaeltávolítás és tisztítási munkák, tömítések eltávolítása szürkeöntvényről. Nem használható alumínium öntvényekhez és alumínium szürkeöntvényekhez!
Festék eltávolításához kontúros és éles szélű területeken, 90°-os szögben. Nincs homokfúvás hatás.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!