Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Kefeszalag, finom
Ideális rozsdaeltávolítási és tisztítási munkákhoz, valamint tömítőanyagok eltávolításához szürkeöntvényről
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Nem alumíniumhoz vagy öntött alumíniumhoz. Nincs homokfúvás hatás.
Biztonsági előírások DBS 3500 sűrített levegős eszközzel történő használathoz:
- A 11 mm-es kefeszalagokat csak maximum 5,2 bar nyomáson lehet működtetni
- A 23 mm-es kefeszalagokat csak maximum 6,2 bar nyomáson lehet működtetni
- A felületi nyomás mindkét esetben legfeljebb 500 gramm lehet
A keskeny kefeszalagot kifejezetten a festék eltávolítására tervezték a kontúrokról és az éles szélű, 90°-os szögben elhelyezkedő területekről.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!