10 elem található a(z) 10 verziókkal
Állandó beépített izzólámpával és lapos csavarhúzó szárral
Nagy teherbírású sárgaréz kivitel tesztszondával és védőkupakkal
Feszültségteszteléssel és polaritás meghatározással (+/-)
Folytonosságellenőrzés és polaritásmérés
Érintés nélküli feszültségteszter zseblámpa funkcióval (LED)
A sötét háttér jobb láthatóságot biztosít az alkalmazás során
CAT IV túlfeszültség kategória (1000 V) – alkalmas villanyszereléshez és szervizmunkálatokhoz, valamint a hibrid és elektromos járművek és fotovoltaikus rendszerek teszteléséhez
A sötét háttér jobb láthatóságot biztosít a használat során
Alkalmas villanyszereléshez és szervizmunkálatokhoz, valamint a hibrid és elektromos járművek és fotovoltaikus rendszerek teszteléséhez
Lehetővé teszi a földelő érintkezővel ellátott csatlakozóaljzatok csatlakozási hibáinak gyors és biztonságos tesztelését. Áram-védőkapcsoló/FI-relé tesztáramkör (30 mA 230 V-os váltóáram esetében)
Vannak további találatok is a kereséshez. Ha pontosabb eredményt szeretne, pontosítsa a megadott adatokat.
Kérjük, ellenőrizze a beírt adatot, vagy használjon másik keresőszót.