Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Aktuális akciónk!
Több, mint 40.000 termék
Hírlevél feliratkozás
Würth App - töltse le még ma!
Rendezés
10 elem található a(z) 10 verziókkal
Nagy teherbírású sárgaréz kivitel tesztszondával és védőkupakkal
A sötét háttér jobb láthatóságot biztosít az alkalmazás során
CAT IV túlfeszültség kategória (1000 V) – alkalmas villanyszereléshez és szervizmunkálatokhoz, valamint a hibrid és elektromos járművek és fotovoltaikus rendszerek teszteléséhez
Folytonosságellenőrzés és polaritásmérés
Alkalmas villanyszereléshez és szervizmunkálatokhoz, valamint a hibrid és elektromos járművek és fotovoltaikus rendszerek teszteléséhez
Lehetővé teszi a földelő érintkezővel ellátott csatlakozóaljzatok csatlakozási hibáinak gyors és biztonságos tesztelését. Áram-védőkapcsoló/FI-relé tesztáramkör (30 mA 230 V-os váltóáram esetében)
A sötét háttér jobb láthatóságot biztosít a használat során
Érintés nélküli feszültségteszter zseblámpa funkcióval (LED)
Vannak további találatok is a kereséshez. Ha pontosabb eredményt szeretne, pontosítsa a megadott adatokat.
Kérjük, ellenőrizze a beírt adatot, vagy használjon másik keresőszót.