Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Feszültség elleni védőkesztyű Max. 1 000 V/AC üzemi feszültséghez
Feszültség elleni védőkesztyű Max. 1 000 V/AC üzemi feszültséghez - 1
Feszültség elleni védőkesztyű Max. 1 000 V/AC üzemi feszültséghez - 2

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Feszültség elleni védőkesztyű Max. 1 000 V/AC üzemi feszültséghez

Olvassa el a cikk leírását

3 kiszerelésben kapható
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
Ellenáll savaknak, olajoknak, ózonnak és a hidegnek


  • RC. kategória


Rendkívüli rugalmasság és jó tapintásérzet



Szabvány szerinti bevonatvastagság max. 1 + 0,6 mm