Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Feszítőszalag tartó
műanyag sapkával és horganyzott feszítőszalaggal kiegészítve a csővezetékek azonosításához, 100 x 50 mm-es feliratokkal együtt
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Vízszintesen vagy függőlegesen is felszerelhető
- A szállítási terjedelemben található feszítőszalag a 2½ colos méretig terjedő csővezetékekhez használható
- Csővezetékekre történő rögzítése 2½ col felett is lehetséges a végtelenített feszítőszalaggal (5 m-es tekercs)
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!