Szállítási terjedelem:
- 1 db feszítővas, egyenes, 930 mm hosszú
- 1 db feszítővas, egyenes kivitel, 30°-ban hajlított penge, szélesített, 920 mm hosszú
- 1 db feszítővas, egyenes kivitel, 60°-ban hajlított penge, 650 mm hosszú
- 1 db feszítővas, egyenes kivitel, 90°-ban hajlított penge, 640 mm hosszú
Az összes autóipari szektor számára, tehergépjárművekhez, fémiparhoz, építési szolgáltatásokhoz, építőiparba, műhelyekbe
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!