Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Rögzítő dübelcsavar, W-FA/S, hosszú U-alátéttel faszerkezetekhez
Rögzítődübel faszerkezetekhez, nagy terhelésekhez repedésmentes betonban. Horganyzott acél
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Időtakarékos átmenő szerelés
- Azonnal terhelhető – nincs várakozási idő
- Nyomatékszabályozott feszítődübel, horganyzott acél
- Két dübelmélység – széles körű alkalmazás
- ETA-02/0001 szerint egyedi rögzítés, 7-es opció, repedésmentes beton
- Tűzállóság: F30, F60, F90 és F120; tűzterhelés a DIN 4102-2:1977-09 szerint (egységes idő-hőmérséklet görbe)
- ETA-02/0001 szerint egyedi rögzítés, 7-es opció, repedésmentes beton
- Tűzállóság: F30, F60, F90 és F120; tűzterhelés a DIN 4102-2:1977-09 szerint (egységes idő-hőmérséklet görbe)
- Fixpont: Normál beton C20/25-től C50/60-ig (repedésmentes beton)
- Megfelelő fémszerkezetek, fémprofilok, konzolok, talplemezek, pillérek, kábelvezetők, kábelcsatornák, csövek, faszerkezetek, gerendák, szelemengerendák stb. rögzítésére.
- A dübelt rögzítésre főként statikus (pl. önsúly, berendezések, raktári anyagok) vagy kvázi statikus (pl. homlokzatok, korlátok) terhelés esetén lehet felhasználni
- A W-FA/S típus csak száraz beltéri terekben használható
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!