Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Beütő dübel, W-ED/S-BND
Belső menetes, peremes dübel metrikus menettel betonba történő rögzítéshez, horganyzott acél
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Kis furatmélység
- Nagy teherbírás
- A jelölő/elhelyező szerszámmal beszerelve vizuális beállítás ellenőrzés és kézvédelem
- A mechanikus elhelyező szerszám jóvoltából a beszerelés gyorsabb és egyszerűbb
- Azonnali terhelhetőség, nincs várakozási idő
- A rögzített alkatrész bármikor egyszerűen eltávolítható
- A W-ED/S típus a karimája, melynek révén a felülettel egy szintbe hozható, nem engedi a felületnél mélyebben a furatba csúszni (biztonságosabb szerelés)
- Az elem rögzítése csavarral és menetes szárral is történhet
- Nincs szükség nyomatékra a beszerelésnél
- ETA-02/0044 szerint egyedi rögzítés, 7. opció, repedésmentes beton
- ETA-05/0120, dübelek statikailag túlhatározott, nem szerkezeti rendszerben, repedésmentes és repedezett beton
- Tűzállóság: F30, F60, F90 és F120; tűzterhelés a DIN 4102-2:1977-09 szerint (UTTC – egységes idő-hőmérséklet görbe)
- Tűzállóság: R30, R60, R90 és R120; TR020 (ETA-05/0120 tartalmazza)
W-ED/A4 beütődübel, lásd: [13.2]
- ETA-02/0044 szerint egyedi rögzítés, 7. opció, repedésmentes beton
- ETA-05/0120, dübelek statikailag túlhatározott, nem szerkezeti rendszerben, repedésmentes és repedezett beton
- Tűzállóság: F30, F60, F90 és F120; tűzterhelés a DIN 4102-2:1977-09 szerint (UTTC – egységes idő-hőmérséklet görbe)
- Tűzállóság: R30, R60, R90 és R120; TR020 (ETA-05/0120 tartalmazza)
- Egyedi rögzítési pont: Normál beton C20/25 – C50/60 (repedésmentes beton)
- Statikailag túlhatározott, nem szerkezeti rendszerben lévő dübelek esetében: Nem teherhordó elemek rögzítése (repedezett és repedésmentes beton)
- Menetes szárak, fémszerkezetek, fémprofilok, rácsok, kábelcsatornák, csövek, szerelősínek stb. rögzítéséhez.
- Használható < C20/25 betonban és nyomásálló terméskőben (műszaki engedély nélkül)
- A W-ED/S, a W-ED/S-BND és a W-ED M5 csak száraz beltéri feltételek mellett használható
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!