Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Ferde alátét, 45° keményfához
Nagy húzóerők (nagy fejáthúzási ellenállás) átviteléhez fa/fa csatlakozásokban ASSY süllyesztett fejű csavarokkal.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- A 45°-os ferde alátét gyors és egyszerű rögzítése egy egyszerű kerek lyuk segítségével BauBuche-ban, LVL-ben vagy keresztezetten rétegelt faanyagban (CLT)
- Lapos, sík fa vég
- Kék bevonatú acél (A3K)
- Alkalmazás az 1. és 2. felhasználási osztályban
Csatlakozás BauBuche-ból, LVL-ből vagy keresztezetten rétegelt faanyagból (CLT) készült megerősítésekhez vagy fülekhez.
Csatlakozás BauBuche-ból, LVL-ből vagy keresztezetten rétegelt faanyagból (CLT) készült lapos elemekhez tömör fagerendákon.
A 45°-os keményfa ferde alátét süllyesztéséhez előfúrást kell végezni egy 25 mm átmérőjű fenékfúró fúrószárral.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!