Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
45°-os ferde alátét, kerek furat
45°-os ferde alátét, kerek furat - 1
45°-os ferde alátét, kerek furat - 2
45°-os ferde alátét, kerek furat - 3
45°-os ferde alátét, kerek furat - 4
45°-os ferde alátét, kerek furat - 5
45°-os ferde alátét, kerek furat - 6
45°-os ferde alátét, kerek furat - 7
45°-os ferde alátét, kerek furat - 8

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

45°-os ferde alátét, kerek furat

A húzóterhelések optimális átviteléhez fém/fa csatlakozásokhoz ASSY süllyesztett csavarokkal.

Olvassa el a cikk leírását

2 kiszerelésben kapható
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
  • 2–3 mm vastagságú fémfülekhez

  • Nagy pontosságú illeszkedés és pontos 45°-os specifikáció az ASSY csavarok csavarozásához

  • Nem húzódik át a csavarfej vékony fémlemezek használatakor

  • A ferde alátét gyors és egyszerű felszerelése a fémlemezen lévő egyszerű kerek furat vagy hosszúkás nyílás segítségével

  • Letisztult megjelenésű kész csavarkötés

  • Anyaga: Acél, kékre passzivált (A3K)

  • alkalmazás az 1. és 2. felhasználási osztályban
Megjegyzés


A húzófül fémkivágásainak elkészítéséhez töltse le a szükséges furatok CAD-rajzait a Letöltés szakaszban.

ETA-11/0190