Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Ferde alátét, 30°, CLT Süllyesztett fejű ASSY® csavarokhoz
Ferde alátét, 30°, CLT Süllyesztett fejű ASSY<SUP>®</SUP> csavarokhoz - 1
Ferde alátét, 30°, CLT Süllyesztett fejű ASSY<SUP>®</SUP> csavarokhoz - 2
Ferde alátét, 30°, CLT Süllyesztett fejű ASSY<SUP>®</SUP> csavarokhoz - 3
Ferde alátét, 30°, CLT Süllyesztett fejű ASSY<SUP>®</SUP> csavarokhoz - 4
Ferde alátét, 30°, CLT Süllyesztett fejű ASSY<SUP>®</SUP> csavarokhoz - 5
Ferde alátét, 30°, CLT Süllyesztett fejű ASSY<SUP>®</SUP> csavarokhoz - 6
Ferde alátét, 30°, CLT Süllyesztett fejű ASSY<SUP>®</SUP> csavarokhoz - 7
Ferde alátét, 30°, CLT Süllyesztett fejű ASSY<SUP>®</SUP> csavarokhoz - 8
Ferde alátét, 30°, CLT Süllyesztett fejű ASSY<SUP>®</SUP> csavarokhoz - 9
Ferde alátét, 30°, CLT Süllyesztett fejű ASSY<SUP>®</SUP> csavarokhoz - 10

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Ferde alátét, 30°, CLT Süllyesztett fejű ASSY® csavarokhoz

Az egyszerű, gyors, biztonságos és erőteljes CLT-CLT csatlakozáshoz hézagmentes összeszereléssel és a keresztezetten rétegelt faelemek kiterjedt előregyártásával a gyártó üzemben
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
  • A 30°-os CLT ferde alátét gyorsan és egyszerűen felszerelhető egy egyszerű 40 mm-es kerek furaton keresztül a keresztezetten rétegelt faanyag (CLT), laminált furnér fűrészáru (LVL) vagy tömörfa elemek összekötése során.

  • Az előgyártási szint növelése gyári előszereléssel. A 30°-os CLT ferde alátét fúrt lyukba való enyhe préselése biztosítja a szoros illeszkedést szállítás közben

  • Nagyobb tervezési és kivitelezési megbízhatóság, mivel a statikai előírások könnyen biztosíthatók az előre meghatározott gyári pozicionálási specifikáció és a 30°-os csavarvezetés révén

  • Az elemek hézagmentes csatlakoztatása átm. 8 mm-es süllyesztett fejű ASSY részmenetes csavarok használatával

  • Acél, kékre passzivált (A3K)