Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Mask Plus fényezést védő fólia
Mask Plus fényezést védő fólia - 1
Mask Plus fényezést védő fólia - 2
Mask Plus fényezést védő fólia - 3

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Mask Plus fényezést védő fólia

Világosszürke átlátszó, mikroporózus sűrűségű fedőfólia, amely akár némi maradék nedvességtartalom esetén is megakadályozza festékfoltok keletkezését a járművön.

Olvassa el a cikk leírását

3 kiszerelésben kapható
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
Kiváló festéktapadás


A festékmaradványok és a kiszórt festéktöbblet megtapadnak a fólián. Kiküszöböli a kedvezőtlen hatásokat, és a fényezés károsodását.



Az áttetszőség megkönnyíti a kontúrok könnyű azonosítását a vágás során



Kiváló vágási tulajdonságok



Szakadásálló és nagymértékben rugalmas


A ragasztószalag áthelyezhető.



Lezárt mikropórusú


  • Garantált festékkel szembeni 100%-os áthatolhatatlanság (festék nem szivárog át)

  • Nem maradnak festékfoltok a járművön, még ha maradt is némi nedvesség a felületen


Elektrosztatikusan töltött


Jól tapad a járműre, megakadályozza a porzárványok kialakulását.



125 °C-ig hőálló


Az infravörös szárítás teljességgel lehetséges.

A használati utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.