Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Longlife & Speed Forstner bitkészlet 16 részes
Nagy teljesítményű fenékfúró készlet a hagyományos fenékfúrókhoz képest akár tízszer nagyobb működési sebességgel és akár háromszor hosszabb élettartammal.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Ideális a pontos, szakadásmentes furatok készítéséhez puha- és keményfában, bevonatos forgácslemezekben és MDF-lapokban.
| Ajánlott fordulatszámok | ||
| Furatátmérő | Puhafa | Keményfa/MDF |
| > 12 mm | 2400 ford./perc | 2000 ford./perc |
| > 16 mm | 2400 ford./perc | 1500 ford./perc |
| > 25 mm | 1800 ford./perc | 1000 ford./perc |
| > 35 mm | 1600 ford./perc | 900 ford./perc |
| > 70 mm | 1000 ford./perc | 500 ford./perc |
A Longlife & Speed fenékfúró kézi megvezetéssel vagy rögzített állapotban (pl. CNC megmunkáló központokban) egyaránt használható. Ezzel kapcsolatban az anyagtól függően különböző vágási értékeket be kell tartani.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!