Fémforrasz, Nr. 2
A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Fémforrasz, Nr. 2
A folyósítóanyag megfelel a DIN EN ISO 9454-1 szabványnak: 2121
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
- Pb60Sn40 a DIN EN ISO 9452 előírásai szerint
- Cink-klorid-mentes
- Megmunkálási hőmérséklet: 280 °C
- Olvadási tartomány: 183-235 °C
Megjegyzés
Elektromos csatlakozásokhoz és alumíniumhoz nem használható
Alkalmazási terület
Vashoz, vörösrézhez, nikkelhez, sárgarézhez, cinkhez
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!