A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Fémforrasz, Nr. 2
A folyósítóanyag megfelel a DIN EN ISO 9454-1 szabványnak: 2121
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Pb60Sn40 a DIN EN ISO 9452 előírásai szerint
- Cink-klorid-mentes
- Megmunkálási hőmérséklet: 280 °C
- Olvadási tartomány: 183-235 °C
Elektromos csatlakozásokhoz és alumíniumhoz nem használható
Vashoz, vörösrézhez, nikkelhez, sárgarézhez, cinkhez
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!