Fémfoglalatú izzó, HD Longlife Nagy igénybevételű haszongépjármű alkalmazásokhoz
A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Fémfoglalatú izzó, HD Longlife Nagy igénybevételű haszongépjármű alkalmazásokhoz
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
- A nagy teherbírású Longlife típus nagyobb ellenállással rendelkezik a rezgésekkel szemben és hosszabb élettartamú, mint a hagyományos 24 V-os izzók. Ezeket az izzókat úgy fejlesztették ki, hogy szélsőséges közúti körülményeket (rázkódásokat) is kiálljanak, valamint hosszabb élettartammal rendelkeznek.
- Hosszabb élettartam, ezáltal ritkábban kell izzót cserélni
- A strapabíró spirál technológia a szélsőséges közúti körülményeket is kibírja
- A rendkívüli tartósság költségtakarékos és megakadályozza az üzemszüneteket
- Minden világítási funkcióhoz felhasználható
Alkalmazási terület
Könnyű haszongépjárművek
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!