Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Fémfelújító
Fémfelújító - 1
Fémfelújító - 2

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Fémfelújító

Erőteljes fémcsiszoló paszta a fémfelületek legmakacsabb szennyeződéseinek eltávolítására. NSF által hitelesített.
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
Aktív citromsavat tartalmaz


Megbízhatóan eltávolítja a makacs szennyeződéseket, úgy mint oxidrétegek, vakrozsda, rézoxid, mész- és vízkőlerakódások, mindezt úgy, hogy kíméli a tisztítandó felületet



Természetes alumínium-oxid (timföld) használatos csiszolóadalékként


  • A különböző csiszolószemcsék által a tisztítás hatékonysága jelentősen javul

  • Az alumínium-oxid gömbölyű tisztítószemcséinek és keménységének* eredményeképp egy kíméletes, lágy de ugyanakkor erőteljes tisztítóhatást érhető el


Síkosító tulajdonságú védőadalék


  • Homogén és víztaszító felületet biztosít

  • Hatékonyan akadályozza meg az újraszennyeződést


Nagy viszkozitású, ezért nem folyik meg a függőleges felületen



Élelmiszer-feldolgozó és -tároló helyiségekben történő felhasználásra bevizsgált


Élelmiszer-feldolgozó és -tároló helyiségekben, például üzemi konyháknál, üzemi étkezdéknél, vágóhidaknál, élelmiszer-szállításnál stb. biztonságosan használható.


Megjegyzés

Élelmiszerrel közvetlenül ne érintkezzen. Ne használja eloxált alumínium, tűzihorganyzott vagy lakkozott felületekhez.



Javaslat: Nemesacél tisztítóval (Cikksz. 08931212) végezzen előtisztítást. A nemesacélápoló olaj (Cikksz. 08931210) optimálissá teszi a tisztító és ápolóhatást, és így tökéletes felületet biztosít.



Mohs-féle keménységi skála:


  • Zsírkő: 1

  • Gipsz: 2

  • Apatit: 5

  • Kvarc: 7

  • Alumínium-oxid (csiszolóanyag): 8

  • Zafír: 9

  • Gyémánt: 10

NSF (A1) regisztrációval rendelkezik (szám: 135792), megfelel az USDA A1 szabvány által támasztott követelményeknek

A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Szavatoljuk termékeink egyenletes minőségét. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.