Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Fémfelújító
Erőteljes fémcsiszoló paszta a fémfelületek legmakacsabb szennyeződéseinek eltávolítására. NSF által hitelesített.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Aktív citromsavat tartalmaz
Megbízhatóan eltávolítja a makacs szennyeződéseket, úgy mint oxidrétegek, vakrozsda, rézoxid, mész- és vízkőlerakódások, mindezt úgy, hogy kíméli a tisztítandó felületet
Természetes alumínium-oxid (timföld) használatos csiszolóadalékként
- A különböző csiszolószemcsék által a tisztítás hatékonysága jelentősen javul
- Az alumínium-oxid gömbölyű tisztítószemcséinek és keménységének* eredményeképp egy kíméletes, lágy de ugyanakkor erőteljes tisztítóhatást érhető el
Síkosító tulajdonságú védőadalék
- Homogén és víztaszító felületet biztosít
- Hatékonyan akadályozza meg az újraszennyeződést
Nagy viszkozitású, ezért nem folyik meg a függőleges felületen
Élelmiszer-feldolgozó és -tároló helyiségekben történő felhasználásra bevizsgált
Élelmiszer-feldolgozó és -tároló helyiségekben, például üzemi konyháknál, üzemi étkezdéknél, vágóhidaknál, élelmiszer-szállításnál stb. biztonságosan használható.
NSF (A1) regisztrációval rendelkezik (szám: 135792), megfelel az USDA A1 szabvány által támasztott követelményeknek
Élelmiszerrel közvetlenül ne érintkezzen. Ne használja eloxált alumínium, tűzihorganyzott vagy lakkozott felületekhez.
Javaslat: Nemesacél tisztítóval (Cikksz. 08931212) végezzen előtisztítást. A nemesacélápoló olaj (Cikksz. 08931210) optimálissá teszi a tisztító és ápolóhatást, és így tökéletes felületet biztosít.
Mohs-féle keménységi skála:
- Zsírkő: 1
- Gipsz: 2
- Apatit: 5
- Kvarc: 7
- Alumínium-oxid (csiszolóanyag): 8
- Zafír: 9
- Gyémánt: 10
NSF (A1) regisztrációval rendelkezik (szám: 135792), megfelel az USDA A1 szabvány által támasztott követelményeknek
A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Szavatoljuk termékeink egyenletes minőségét. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.
Nemesacél, króm, sárgaréz, vörösréz, alumínium, arany és ezüst felületekre. Felhasználható gépjárművekhez, az iparban, a háztartásban és az élelmiszer-feldolgozó ágazatban. Elszíneződések környezetbarát eltávolítására. Üveghez és üvegkerámiához is használható.
Kis mennyiségben hordja fel a tisztítandó felületre. Nedves szivaccsal vagy kendővel körkörös mozdulatokkal egyenletes végezze a polírozást. A teljes felületet tisztítsa meg. Öblítse le vízzel, hogy ne legyenek maradványok.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!