Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Perfect sárgaréz spray
Kiemelkedő, hosszú távú védelem és optimális fémfelület
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Nagy rétegvastagság már az első réteg felhordásakor is
- Az időjárási hatásokkal szembeni optimális védelem miatt nagyon biztonságos
- Mivel csak egy munkafázis szükséges, ezért minimális időráfordítást igényel
- Jó fedést biztosít
Az állítható szórófejnek köszönhetően sokoldalú felhasználási lehetőség
A változtatható szórófejjel nagy területű és apró javítások is gyorsan és biztonságosan végrehajthatók.
Nem folyik meg
Nagyfokú kopásállóság
Ponthegeszthető
Nem használható alapozóként PU, MS-polimer vagy hibrid tömítőanyagokhoz.
Ne vonjon be semmilyen biztonsági szempontból fontos műanyag alkatrészt, például sisakot.
Ne fesse műgyanta lakkkal bevont felületre, mert ez a régi festék feloldásához és gyűrődéséhez vezethet.
A felhasználásra vonatkozó fenti utasítások a saját vizsgálatainkon és tapasztalatainkon alapuló javaslatok. Javasoljuk, hogy használat előtt végezzen próbát. Tekintettel a különböző felhasználási módok nagy választékára, valamint a tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalhatunk garanciát azon következményekért, melyek egy bizonyos felhasználási módból adódnak. Nem vállalunk semmilyen jogi felelősséget semmilyen, ügyfélszolgálatunk ingyenes forródrótja által nyújtott tanácsért vagy műszaki információért, kivéve, ha ezen tanácsadó szolgáltatás és/vagy műszaki információ a részét képezi a kötelességeink közé tartozó, szerződésben rögzített teljesítésnek, vagy ha az ügyfélszolgálat területén dolgozó alkalmazott tudatosan vagy szándékosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk, valamint fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.
Fémfelületek optikai hangsúlyozásához, javításához és korrózióvédelméhez.
A kezelendő felület legyen tiszta, száraz, valamint zsírmentes. Távolítsa el a rozsdát és a régi, fellazult festéket, csiszolja fel és alapozza a felületet. Használat előtt legalább 2 percig erőteljesen rázza fel a flakont.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!