Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Fém keretrögzítő dübel, WUS 10
Ablak rögzítéséhez minden tömör anyagba. Horganyzott acél süllyesztett fejű csavar, PZ3 hajtású
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Univerzális keretrögzítő dübel kis terhelésekhez
- Kiválóan megfelel a célnak beton, tömör kő falazat, terméskő felületekben
- Gyors, gazdaságos átmenő szerelés
- Feszültségmentes, távtartós szerelés
- Rögzítő bütyök üreges profilokhoz és elfordulás ellen
- Rejtett szerelés takarósapkával
- PZ3 hajtással gépi szerelés is lehetséges
- Elveszíthetetlen kúp
- Hüvely: Acéllemez, Al/Zn bevonatú
- Csavar: Horganyzott acél, kékre passzivált
- Kúp: Horganyzott acél, kékre passzivált
Ellenőrzött tűzállósági idő magas hőmérsékleteken a DIN 4102 szerint és közvetlen kitettséggel lángoknak
Szerelési útmutatás/RAL Minőségbiztosítási Szervezet:
A szerelvénynek az ablakra ható összes erőt biztonságosan át kell adnia a szerkezetnek. Ez azt jelenti, hogy a teljes terhelés kiszámításához figyelembe kell venni pl. az ablak terhelését, a szélterhelést és a munkaterhelést (lásd DIN 1055). Az érvényes építési rendeletek előírásai szerint az épületeket és azok elemeit úgy kell megtervezni, hogy azok ne veszélyeztessék az emberi életet és egészséget, vagy ne jelentsenek kockázatot a lakosságra. Az ablakok rögzítése szintén meg kell feleljen ezeknek a követelményeknek. Az alkalmazáshoz az 51, 52 és 53 típusjelű dübelt ajánljuk.
Ablakfalak a DIN 18056 szerint:
Ez a szabvány legalább 9 m² felületű és minimum 200 cm oldalhosszúságú ablakfalakra vonatkozik, melynek elemei a tartószerkezet (keret, keresztrudak) és a kitöltés (pl. üvegezés). Ez a szabvány az üvegtéglákból épített falakra nem vonatkozik. Az alkalmazáshoz műszaki engedéllyel rendelkező dübeleket javaslunk




Ellenőrzött tűzállósági idő magas hőmérsékleteken a DIN 4102 szerint és közvetlen kitettséggel lángoknak
Fa, műanyag és alumínium ablak- és ajtókeretek rögzítéséhez
Kifejezetten alkalmas tömör felületekhez
A dübel teljesíti egyes ablakgyártók követelményeit, a RAL minőség-ellenőrzött szerelése szerint
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!