A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Közepes szilárdságú, nem folyós felülettömítő anyag
Viszkózus ragasztó- és tömítőanyag peremek és nagy hézaggal rendelkező felületek tömítésére
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Viszkózus termék
Az anyag nem csöppen el vagy fut meg, ezért ideális fej fölött és függőleges felületeken végzett munkához.
100%-os tömítés
Tökéletesen kitölti a hézagokat, így az ennek eredményeképpen létrejött kötés védelmet nyújt a súrlódásból eredő korrózió, valamint a rozsda ellen.
Enyhe flexibilitás
Kompenzálja a különböző anyagok tágulási eltéréseit.
Alacsony nyomóterhelés mellett is azonnali tömítés
A próbanyomás azonnal alkalmazható. Ezért nincs várakozási idő.
Passzív fémekhez is alkalmas
- Alumínium karimák szintén tömíthetők
- Egy termék számos anyaghoz.
Gyors kikeményedés
Rövid élettartam
A harmonika flakon megkönnyíti a maradék termék kiürítését
Számos lúggal, gázzal, oldószerrel, olajjal és üzemanyaggal szemben ellenálló
Szilikon- oldószer- és olajmentes
Az alábbi műanyagokra tartós kitettség esetén hatással lehet: ABS, celluloid, polisztirol, polikarbonát (Macrolon), PMMA (plexi üveg), poliszulfon, SAN (lurán, Tyril), Vinidur, vulkánfíber és festett felületek. Javasoljuk, hogy minden esetben végezzen próbát.
A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk nyújt műszaki információkat, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat nem vállal semmilyen felelősséget, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Garantáljuk termékeink egyenletes minőségét. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására. Kérjük, tekintse át a műszaki adatlapot!
Mérettartó karimák és nagy hézaggal rendelkező felületek tömítésére. Megfelelő továbbá passzív fémekhez, például alumínium karimák tömítéséhez vagy különböző anyagpárokhoz. Ideális a gépkocsi- és haszongépjármű-gyártásban, fémmegmunkálásban és szerszámgyártásban, hajóépítésben, gépek és motorok építésében, elektromos és elektronikus szerelésekben.
A folyékony műanyag oxigénnek való kitettség, valamint fémmel történő érintkezés során keményedik ki. A ragasztandó felületeknek száraznak,
por-és zsírmentesnek kell lenniük. Megfelelő mértékben nedvesítse be a ragasztandó felületeket, és azonnal csatlakoztassa őket.
Kérjük, további információkért tekintse át a műszaki adatlapot.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!