Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Kis szilárdságú felülettömítő anyag
Peremek és felületek tömítéséhez 0,3 mm-es hézagméretek alatt. A szilárd tömítések helyettesítéséhez.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Kis szilárdságú
Könnyen kivehető
100%-os tömítés
Tökéletesen kitölti a hézagokat, így az ennek eredményeképpen létrejött kötés védelmet nyújt a súrlódásból eredő korrózió, valamint a rozsda ellen.
A harmonika flakon megkönnyíti a maradék termék kiürítését
Számos lúggal, gázzal, oldószerrel, olajjal és üzemanyaggal szemben ellenálló
Szilikon- oldószer- és olajmentes
- NSF által regisztrált, S2 osztályú tömítőanyagok - nincs közvetlen érintkezés élelmiszerekkel
- NSF-által vizsgált, az NSF/ANSI 61 előírásaival összhangban ipari vízben és ivóvízben történő használat szempontjából, max. +82 °C-ig
Az alábbi műanyagokra tartós kitettség esetén hatással lehet: ABS, celluloid, polisztirol, polikarbonát (Macrolon), PMMA (plexi üveg), poliszulfon, SAN (lurán, Tyril), Vinidur, vulkánfíber és festett felületek.
- NSF által regisztrált, S2 osztályú tömítőanyagok - nincs közvetlen érintkezés élelmiszerekkel
- NSF-által vizsgált, az NSF/ANSI 61 előírásaival összhangban ipari vízben és ivóvízben történő használat szempontjából, max. +82 °C-ig
A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt vagy tanácsadó szolgálatként működik, a szolgáltatásnyújtással semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Garantáljuk termékeink egyenletes minőségét. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására. Kérjük, tekintse át a műszaki adatlapot!
Peremek és felületek tömítéséhez 0,3 mm-es hézagméretek alatt. A szilárd tömítések helyettesítéseként. A kis szilárdságú felülettömítő anyagot a gépkocsi-és haszongépjármű-gyártás, a fém- és szerszámgyártás, a hajóépítés, gépészet és motorépítés, elektromos és elektronikus szerelés, az élelmiszer-, ital-, gyógyszer- és papíripar stb. területén való használatra tervezték.
Ideális olyan alkalmazásokhoz, ahol jó nedvesítésre van szükség, például bonyolult öntött részeken és sima felületeken.
A folyékony műanyag fémmel történő érintkezés során, oxigén jelenléte nélkül keményedik ki. Az érintkező felületeknek száraznak, továbbá por- és zsírmentesnek kell lenniük. Megfelelő mértékben nedvesítse be a ragasztandó felületeket, és azonnal illessze össze őket.
Kérjük, további információkért tekintse át a műszaki adatlapot.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!