Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
EC200
Nagy hatékonyságú univerzális tisztítószer
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Lúgos felülettisztító
- Enyhén habzó vagy vizes tisztítószerként használható
- Használatra kész termék
- Alkalmazható nemesacél, acél, csempe felületeken
- Rendkívül nagy oldóképesség, a petróleum tartalmú termékek és az oldószerek alternatívája
- Eltávolítja a legmakacsabb beégett szennyeződéseket, zsírokat, olajokat, gumimaradványokat, bitumen- és viaszmaradványokat, nikotint, füstöt, kormot
- Megújuló nyersanyag-bázisú tisztítószer
- Univerzális felhasználás: kézi spray-rendszerekhez, forró vizes alkatrésztisztítókhoz, nagynyomású és ultrahangos készülékekhez, használható habosítva vagy merítéshez
- NSF (C1) engedéllyel rendelkezik
- VOC- és oldószermentes
Kérjük, ellenőrizze a kompatibilitást alumínium, nemvas alapfém, műanyag, gumi, festett felületek, fa, horganyzott felületek tisztításával.
Élelmiszeripar, autó- és motorkerékpár szervizek, kerékpárszervizek, autógyártás, általános karbantartó ipar, fémfeldolgozás, csempegyártás, gumigyártás, textilipar. Élelmiszeripari felhasználás esetén a megtisztított felületet vízzel le kell öblíteni.
Az EC200 egy hibrid tisztítószer. Használható folyékony tisztítószerként, de habképző tisztítószerként is. Habképző tisztítószerként való használathoz habképző berendezés szükséges.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!