- Vízbázisú felülettisztító, ideális a legtöbb felületre, mint például üveg, csempe, festett felület, műanyag, fa, tükrök, alumínium, nemvas alapfémek, nemesacél, acél, gumi, horganyzott felületek
- Eltávolítja a port, ujjlenyomatokat, könnyű olaj- és zsírszennyeződéseket, jelölőfilceket, friss ragasztómaradványokat stb.
- Nincsenek figyelmeztető szimbólumok a címkén
- Nagy aktivitás és alacsony fogyasztás/permetenként 1–2 ml
- Használható festési, ragasztási, címkézési és bevonási folyamatok előtt, valamint maradékmentes hűtőfolyadékként alumínium fűrészeléséhez és fúrásához
- Kifejezetten üvegtisztításra és előtisztító szerként ajánlott termék
- Gyorsan szárad
- Felületaktív anyagoktól mentes
- Nem hagy hátra maradványokat
- Használatra kész termék. Könnyen és biztonságosan használható, egyszerűen permetezze rá a felületre és törölje le
- NSF (A1) engedéllyel rendelkezik
- VOC-tartalom 20 százalék alatt
Használat előtt a kompatibilitást tesztelni kell.
Élelmiszeripar, autó- és motorkerékpár szervizek, kerékpárszervizek, autógyártás, általános karbantartó ipar, fémfeldolgozás, csempegyártás, gumigyártás, textilipar.
Permetezze a terméket a felületre, és törölje le egy kendővel. Élelmiszeripari felhasználás esetén a megtisztított felületet vízzel le kell öblíteni.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!