Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Feltöltött, nagy kapacitású NiMH akkumulátor Előre feltöltött
35%-kal hosszabb működés, mint a hagyományos NiMH újratölthető akkumulátorok esetén
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Kiválóan alkalmas nagy energiaigényű alkalmazásokhoz
Azonnal használható, mivel az akkumulátor már fel van töltve
Tartós
- Az akkumulátorokat ritkábban kell cserélni, mivel alacsonyabb az önkisülésük és nagyobb a kapacitásuk a hagyományos akkumulátorokhoz képest
- Az akkumulátorok minimális töltést veszítenek, még akkor is, ha már régóta nem töltötték őket
Környezetbarát
- Az ilyen típusú akkumulátorok összetétele kevésbé károsítja a környezetet
Nincs memóriaeffektus és gyorsan feltölthető
- Ezenkívül az akkumulátorok gyorsan tölthetők anélkül, hogy csökkenne az élettartamuk
Használható digitális kamerákhoz, faliórákhoz, mérőműszerekhez, orvosi eszközökhöz, háztartási gépekhez stb.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!