Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Felsőmaró OF 1100-E
Nagy teljesítményű, nagy pontosságú 1100 wattos felsőmaró a 8 mm-es osztályban, nagy munkakényelemmel és elektronikus fordulatszám-szabályozással.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Elektronikus recés kerék különböző anyagokhoz és marószerszámokhoz történő fordulatszám előválasztáshoz
Konstans elektronika az egyenletes fordulatszámhoz
A következetesen jó marási mintához fa, műanyag és alumínium munkadaraboknál
Finomindítás
Csökkenti a rezgéseket és védi a motort, a hajtóművet és a felhasználót
Tartósan megbízható géptartás
- Marásmélység retesz a bal markolaton
- Ki-/bekapcsoló nem kívánt újraindulás elleni védelemmel és reteszeléssel a jobb markolaton
Gumírozott markolatok és alacsony súlypont
2 marókosár oszlop kiváló minőségű alumínium présöntvény házban
Pontos és gondos fogásvétel
Párhuzamos ütköző finom beállítási lehetőséggel 0,1 mm-es tartományban, és vákuum adapter
Gyárilag beállított vezetőhüvely rendszer
A pontos sablon maráshoz
Marási mélységállítás
Durva beállítás használata, majd finom beállítás 0,1 mm-es lépésekben
A cserélhető műanyag csúszófelület a marókosáron védi a munkadarabokat
Precíziós befogópatron és orsóreteszelés
Precíz munkavégzés és gyors vágószerszám csere
Szabadalmaztatott porelszívó rendszer
A bal oldali marókosár oszlop 360°-ban elforgatható
Műanyag dobozban kapható
Az elektromos szerszámokhoz a hatékony szíváshoz az ISS 45-M automata ipari nedves és száraz porszívót javasoljuk, és az univerzális csatlakozócsonkot.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!