Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Felnyíló vasalat, Kinvaro T-Slim Fa előlapokhoz
Felnyíló vasalat, Kinvaro T-Slim Fa előlapokhoz - 1
Felnyíló vasalat, Kinvaro T-Slim Fa előlapokhoz - 2

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Felnyíló vasalat, Kinvaro T-Slim Fa előlapokhoz

Az ideális felnyíló vasalat nagy designbeli elvárásokhoz és maximális tárhelyigényhez

Olvassa el a cikk leírását

2 kiszerelésben kapható
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
Műszaki berendezések


  • A felülettel egy síkba süllyeszthető vagy adapterrel felcsavarozható

  • Marási mélység, szekrényoldal: 12,2 mm, elöl: 13,7 mm

  • A teljes magasság a felcsavarozható kivitelnél is csak 14,2 mm

  • Kis nyitóerők, a fedlap bármely pozícióban nyitva marad

  • Három méretben állítható fedlap

  • A rugóerő elölről kényelmesen, fokozatmentesen állítható

  • Gyors, szerszám nélküli rápattintós elülső tartó

  • Beépített kiiktatható, 107° és 75° közötti nyitásszög-határoló kapocs

  • Az összes takarósapka lefesthető


A szerelvény (cikkszám) optimális meghatározásához használja a teljesítménytényezőt és a fedéltömeget



Két különböző kivitelben kapható:


  • Beépített csillapítással (Soft-close funkció, a csillapítás ki-/bekapcsolható)

  • Beépített önnyíló mechanizmussal (Tipmatic Plus); pl. a rövid mágneses nyomózár (cikksz. 0683439190) szükséges ide


Szállítási terjedelem


  • 1 x balos és jobbos szerelvény

  • 1 x balos és jobbos elülső csatlakozás

  • 3 x balos és jobbos takarósapka

  • 12 x csavar

  • Felhelyezési utasítások
Megjegyzés

A Tipmatic Plus változatnál a nyitási szög szubjektív, ezért próbaszerelést javaslunk. Kérjük, vegye figyelembe a benyomható mágneses csappantyúk különböző fúrási mélységeit.