A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Felnyíló vasalat, Kinvaro T-Slim Széles fa előlapokhoz
Az ideális felnyíló vasalat nagy designbeli elvárásokhoz és maximális tárhelyigényhez
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Süllyesztve, vagy adapterrel felületre szerelhető
- Kiegészítő szerelvény széles előlapokhoz
- Marási mélység, az egység oldalában: 12,2 mm, elöl: 13,7 mm
- A teljes magasság a felcsavarozható kivitelnél is csak 14,2 mm
- Kis nyitóerők, a fedlap bármely pozícióban megmarad
- Három méretben állítható fedlap
- A rugóerő elölről kényelmesen, fokozatmentesen állítható
- Gyors, szerszám nélküli rápattintós elülső tartó
- Beépített kiiktatható, 107° és 75° közötti nyitásszög-határoló
- Az összes takarósapka lefesthető
- A fedél tömegének pontos meghatározásához vegye figyelembe a teljesítménytényező/fedél tömeg arány kiszámítását
Két különböző kivitelben kapható:
- Beépített csillapítással (Soft-close funkció, a csillapítás ki-/bekapcsolható)
- Beépített automatikus nyitófunkcióval (Tipmatic Plus); pl. a rövid mágneses ütköző (cikksz. 0683439190) szükséges ide
A Tipmatic Plus változatnál a nyitási szög szubjektív, ezért próbaszerelést javaslunk. Kérjük, vegye figyelembe a mágneses ütközők különböző fúrási mélységeit.
Nappali, háló, irodai, konyhai, design
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!