Felnyíló vasalat Kinvaro T 71
Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Felnyíló vasalat Kinvaro T 71
Integrált és állítható csillapítással
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
- Nincs szükség bútorpántokra a felső alapban
- Gyorsabban felszerelhető
- A biztonsági rendszer bármilyen pozícióban megtartja a fedelet
- További egységek szerelhetők fölé
- Az előlap szerelése egyszerű, nincs szükség hozzá szerszámra
- Előlapok közvetlen beigazítása három dimenzióban
- Nem igényel kalibrálást
Széles alkalmazási tartomány, nagy és extra nagy fedelekhez
- Fedél szélessége: 300–1200 mm
- Fedél magassága: 300–600 mm
- A rugós rásegítésnek köszönhetően számos alkalmazási területen használható; a kis méretű, könnyű és természetes fa bútorlapoktól kezdve a nagy terhelést jelentő lapokig.
- Különböző anyagokból készült és különböző tömegű fedelekhez, pl. fa, MDF, üveg széles alumínium- vagy fakeretekkel.
A rugós nyitómechanizmusnak köszönhetően kivételesen könnyű felnyitni
- A fedél könnyen és egyszerűen nyitható és zárható
- Csak kis erőfeszítést igényel
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!