A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Kinvaro T57 felnyíló vasalat rugónként 0 és 240 N között állítható rugóerővel
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Rugalmasan állítható fedéltömeg
- 17°-tól automatikusan felfelé fordul
- Változtatható, 75°-os vagy 90°-os nyitási szög, így a szekrény belseje tökéletesen hozzáférhető
- Kiváló futási tulajdonságok a karbantartást nem igénylő műanyag csapágyazásnak köszönhetően
- A furatsorban Euro peremes csavarokkal rögzítve
A méretek változhatnak. A műszaki tartalom változhat!
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!