A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Kinvaro T-105 felnyíló vasalat
A rásegítéses nyitómechanizmusnak köszönhetően kivételesen könnyű felnyitni
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Könnyű hozzáférés minden tartalomhoz
- Fedlap tartománya: Szélesség max. 1200 mm, magasság: 250–500 mm
- A biztonsági rendszer 45°-tól kezdve bármilyen pozícióban megtartja az ajtót
- További egységek szerelhetők fölé
- Nyitási szög: 105°
- Nincs szükség karbantartásra vagy utánállításra
A megadott méretek tájékoztató jellegűek. A műszaki tartalom változhat!
Tökéletes kivitel
Konyhai, hálószobai és irodai bútorokhoz
Max. 1200 mm széles felnyíló ajtókhoz
Nagy beállítási tartomány
- Számos különböző ajtóhoz használható
- Fa felnyíló ajtókhoz, fakeretekhez
Széles alkalmazási terület
Különböző anyagokból készült és különböző súlyú felnyíló ajtókhoz, pl. fa, MDF, üveg széles alumínium- vagy fakeretekkel
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!