Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Kinvaro L-80 felnyíló vasalat Integrált és állítható csillapítással
Kinvaro L-80 felnyíló vasalat Integrált és állítható csillapítással - 1
Kinvaro L-80 felnyíló vasalat Integrált és állítható csillapítással - 2
Kinvaro L-80 felnyíló vasalat Integrált és állítható csillapítással - 3
Kinvaro L-80 felnyíló vasalat Integrált és állítható csillapítással - 4
Kinvaro L-80 felnyíló vasalat Integrált és állítható csillapítással - 5
Kinvaro L-80 felnyíló vasalat Integrált és állítható csillapítással - 6
Kinvaro L-80 felnyíló vasalat Integrált és állítható csillapítással - 7
Kinvaro L-80 felnyíló vasalat Integrált és állítható csillapítással - 8
Kinvaro L-80 felnyíló vasalat Integrált és állítható csillapítással - 9

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Kinvaro L-80 felnyíló vasalat Integrált és állítható csillapítással

Olvassa el a cikk leírását

3 kiszerelésben kapható
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
  • Rendkívül könnyed mozgás

  • Az ajtó bármilyen helyzetben rögzíthető

  • Széleskörű felhasználási lehetőség különböző anyagokból készült és különböző súlyú felnyíló ajtókhoz, pl. fa, üveg, MDF alumínium- vagy fakerettel

  • Egyszerű felszerelés

  • Nagy stabilitás


Fedlap tartománya:


  • Szélesség: 450-1200 mm

  • Magasság: 350-600 mm
Megjegyzés

A fedéltömeg kiszámítása


Fedél szélessége x fedél magassága x fedél vastagsága x fajsúly1 + fogantyú tömege2 = a fedél tömege


1 Fajsúlyok: MDF anyag 0,85 kg/dm3, forgácslap 0,65 kg/dm3, lucfenyő/fenyő 0,45 kg/dm3


2 A rúdfogantyúk tömege 100 mm fogantyúszélességenként 0,1 kg lehet. Próbaszerelés elvégzését javasoljuk.

A méretek változhatnak. A műszaki tartalom változhat.