Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Kinvaro L-80 felnyíló vasalat integrált és állítható csillapítással
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Rendkívül könnyed mozgás
- Az ajtó bármilyen helyzetben rögzíthető
- Széleskörű felhasználási lehetőség különböző anyagokból készült és különböző súlyú felnyíló ajtókhoz, pl. fa, üveg, MDF alumínium- vagy fakerettel
- Egyszerű felszerelés
- Nagy stabilitás
Fedlap tartománya:
- Szélesség: 450-1200 mm
- Magasság: 350-600 mm
A fedéltömeg kiszámítása
Fedél szélessége x fedél magassága x fedél vastagsága x fajsúly1 + fogantyú tömege2 = a fedél tömege
1 Fajsúlyok: MDF anyag 0,85 kg/dm3, forgácslap 0,65 kg/dm3, lucfenyő/fenyő 0,45 kg/dm3
2 A rúdfogantyúk tömege 100 mm fogantyúszélességenként 0,1 kg lehet. Próbaszerelés elvégzését javasoljuk.
A méretek változhatnak. A műszaki tartalom változhat.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!