Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Kinvaro F-20 felnyíló vasalat hajló ajtóhoz integrált és állítható csillapítással
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Konyhai, nappali és irodai bútorokhoz tökéletes
- A biztonsági rendszer 45°-tól kezdve bármilyen pozícióban megtartja az ajtót
- További egységek szerelhetők fölé
- Nem igényel kalibrálást
- Különböző anyagokból készült és különböző súlyú felnyíló ajtókhoz, pl. fa, MDF, üveg széles alumínium- vagy fakeretekkel
- A rugós rásegítésnek köszönhetően a nehéz bútorlapok könnyen felnyithatók és lecsukhatók
- Állítható nyitásszög-határoló 90°-ig
- Előre beszerelt Euro csavarok a vasalat oldalpanelhez való rögzítéséhez
Nyílások méretei:
- Szélesség: 400-1200 mm
- Magasság: 520-900 mm
| Alkalmazási terület | ||||
| Szekrénymagasság | Kormánykar | Fedél tömege fogantyúval együtt (kg) | ||
| Emelőszerkezet, B | Emelőszerkezet, C | Emelőszerkezet, D | ||
| 520-559 | 2-es típus | 4,6–13,8 | - | - |
| 560-599 | 3-as típus | 4,4–12,6 | 7,0–14,7 | - |
| 600-649 | 4-es típus | 4,1–12,1 | 6,8–15,8 | - |
| 650-699 | 5-ös típus | 3,8–11,4 | 6,7–16,9 | - |
| 700-749 | 6-os típus | - | 6,5–16,4 | 10,0–18,0 |
| 750-799 | 7-es típus | - | 6,0–15,6 | 8,6–19,2 |
| 800-849 | 7-es típus | - | - | 7,8–18,0 |
| 850-900 | 7-es típus | - | - | 6,5–16,5 |
A megadott méretek tájékoztató jellegűek. A műszaki tartalom változhat!
Azonosan osztott előlapokkal rendelkező felső szekrényhez
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!