Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Kinvaro S-35 felnyíló fedlap vasalat integrált és állítható csillapítással
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Lehetővé teszi a koszorúprofilok és a felső világítás alkalmazását
- 3 méretben állítható fedlap: magasság, szélesség, dőlés: Közvetlen állítás: ±1,5 mm
- Gyors szerszámmentes szerelés
- Biztonságos tartás minden helyzetben 45°-os nyílásszög felett
Fedlap tartománya:
- Szélesség: 450-1200 mm
- Magasság: 420-750 mm
A fedéltömeg kiszámítása
Fedél szélessége x fedél magassága x fedél vastagsága x fajsúly1 + fogantyú tömege2 = a fedél tömege
1 Fajsúlyok: MDF anyag 0,85 kg/dm3, forgácslap 0,65 kg/dm3, lucfenyő/fenyő 0,45 kg/dm3
2 A rúdfogantyúk tömege 100 mm fogantyúszélességenként 0,1 kg lehet. Próbaszerelés elvégzését javasoljuk.
| Jelmagyarázat | |
| FAO | Felső elülső támasz |
| FAS | Elülső átfedés, oldalsó |
| LWK | Szekrény belső szélesség |
A méretek változhatnak. A műszaki tartalom változhat.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!