Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Felmosókocsi, kétvödrös
Tisztítókocsi 2 db 18 literes vödörrel, préssel és összecsukható vonórúddal
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- A tisztítókocsi alapanyaga 50%-ban az élelmiszeriparból származó újrahasznosított műanyag
- A vödrök különböző színei lehetővé teszik a tiszta és a szennyezett víz elkülönítését
- Mindkét vödör elegendő kapacitással rendelkezik bármilyen tisztítási munka problémamentes elvégzéséhez
- Az összecsukható vonórúd lehetővé teszi a kocsi könnyű és rugalmas elfordítását, mivel az ellenkező irányba való elmozduláshoz nem kell külön elforgatni
- A kocsi közepén lévő prés lehetővé teszi, hogy a felmosóhuzat kis erőfeszítéssel kinyomható legyen
- A prés sima és kényelmes fogantyúja segíti a munkafolyamatot
- A présen található fogantyú a teleszkópos fogantyú tartására szolgál
- A kocsi fogantyúján lévő tárolórekesz elegendő tárolóhelyet biztosít a tisztítószerek számára
- A 80 mm-es bolygókerekek ütésvédelemmel vannak ellátva
A két tárhelyes tisztítókocsi alkalmas minden helyiség kényelmes takarítására, például kereskedelmi helyiségek, műhelyek, irodák, iskolák, adminisztrációs osztályok, bevásárlóközpontok, egészségügyi létesítmények stb. takarítására.
A törléshez először nedvesítse meg a felmosórongyot a kék fogantyús vödörben, majd nyomja ki a présben. A törlés után mossa ki felmosórongyot a piros fogantyús vödörben, majd nyomja rá a présre.
Lásd a szerelési utasításokat
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!