Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Metrikus kettős csillagkulcs POWERDRIV® használatával
Félhold alak, szűk helyeken való alkalmazáshoz
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Ergonomikus kettős csillagkulcs nehezen hozzáférhető helyekhez
- A félhold alakjának köszönhetően a hajlított csavarkulcs hatékony erőátvitelt biztosít.
- A kialakítás időt és energiát takarít meg
- A fejek vékony falúak, mindkét oldalon süllyesztettek, az ívmozgás pedig 30°-os
Szabványnak megfelelő és nagyon jó minőségű
- A kettős csillagkulcs megfelel az ISO 3318 szabványnak
- Bevált króm-vanádium acélból
- Matt krómozott felületek, hogy még olajos kézzel is biztos fogást nyújtson
- A csillagoldalak is polírozottak
- A felület tartós ellenállást nyújt a rozsdával szemben, és jóval átlagon felüli élettartamot biztosít
- A kettős csillagkulcsok hosszú távú használhatósága csökkenti a csere és tárolás költségeit
Alkalmazás motorblokkokhoz, önindítókhoz és szívó- és kipufogó elosztóvezetékekhez
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!