Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Fékpaszta

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Fékpaszta

Magas szinten nyomásálló, nagy tapadású kenőanyag
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
Kiváló korrózióvédelmet biztosító, ezüstszínű, nagy tapadóképességű, ásványolaj-alapú paszta szervetlen sűrítőanyagokkal és puha fémeken alapuló szilárd kenőanyagokkal.



  • Jó síkosító képességeket biztosít, még a legnagyobb nyomóterhelés mellett is

  • Gátolja a korróziót, a berágódást és a beégést

  • A magas hőmérsékletre való érzéketlenség magas szintű kopásvédelmet és hosszú távú kenőhatást nyújt

  • Kiváló ellenálló képesség az oxidációval és az öregedéssel szemben

  • Szilikon-, MoS2- és ólommentes
Megjegyzés

Alkalmazási hőmérséklet zsírpasztaként: -20 °C és +160 °C között

A használati utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk nyújt műszaki információkat, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat nem vállal semmilyen felelősséget, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.