A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Fékvédő paszta, 1400
Szürke hajlékony ragasztópaszta kiváló kenési tulajdonságokkal, megbízhatóan különválaszt, és kimagasló korrózió elleni védelmet biztosít.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- A nagy nyomószilárdság könnyű mozgást és minimális kopást biztosít
- Gátolja a korróziót, berágódást és beégést
- Magas kerámia tartalom
- Biztosítja a csavarkötések egyenletes lazítását
- Nem tartalmaz semmilyen fémes pigmentet, MoS2-től és kéntartalmú adalékanyagoktól mentes
- Nem mérgező
- Szilikon és a fémmentes
A használati utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.
Ideális mozgó fék alkatrészekhez (nem alkalmas súrlódó felületekre vagy csapágykenésre)
A felvitel előtt drótkefével vagy tisztítószerrel távolítsa el a szennyeződéseket a megfelelő felületekről. Ezután ecsettel vigyen fel egy vékony és egyenletes fékvédő réteget. Ne úgy vigye fel, mint a kenőzsírt.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!