Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Fékfolyadék, DOT 4 hidraulikus fékrendszerekhez
Különböző VW/Audi, Seat és Skoda járművekhez előírt a használata
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Kielégíti és meghaladja a következő előírásokat: SAE J 1703, 1704, FMVSS 116, DOT 3 és DOT 4
A fékfolyadék keverhető minden egyéb olyan kereskedelmi termékkel, amely megfelel a következő vizsgálati követelményeknek: FMVSS 116, SAE J 1703, 1704 vagy ISO 4925.
A keverékhez glikol-éterek szolgálnak alapul
- Kiváló korrózióvédelem vasfémeket és nem vas fémeket tekintve
- Magas fokú termikus stabilitás
- Jó gumi kompatibilitás
Kiváló kenési tulajdonságok
Alkalmas tengelykapcsoló rendszerek hidraulikus erőátvitelénél.
A fékfolyadék cseréjét a jármű gyártójának utasításai szerint végezze. Semmilyen körülmények között sem keverhető automata sebességváltó folyadékkal (ATF) vagy ásványolajjal. Kerülni kell az érintkezést festett felületekkel, mivel a fékfolyadék festékoldó hatású. A fékfolyadék nedvszívó.
Kannáknál/tartályoknál: A csapot csak a fékfolyadék öntésekor használja. Használat után (és a tárolás során) mindig az eredeti fedéllel zárja le a kannát. A csapok nem biztosítják, hogy a fékfolyadék nem telítődik párával. Kérjük, hívja fel a vásárlók figyelmét a megfelelő tárolási módszerre. Tartsa be a jármű gyártója által megadott utasításokat.
SAE J 1703, 1704, FMVSS 116, DOT 3 és DOT 4
A használati utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!