Pneumatikus fékdugattyú készlet
Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Pneumatikus fékdugattyú készlet
A fékdugattyú visszaállításához lengő féknyergeken.
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
- 16 részes
- Univerzálisan használható VW, Opel/Vauxhall, DB, BMW, Audi, Ford, Honda, Toyota, Nissan, Rover, Mazda, Subaru, Mitsubishi stb. modellekhez.
- Szállítókofferrel együtt
- Az új típusú járművekhez balmenetes csavarozóeszközzel is
Útmutató
- Csatlakoztassa a sűrített levegő által hajtott orsót a sűrített levegő vezetékéhez a mellékelt adapterrel
- Válassza ki a féknyeregnek megfelelő kompressziós adaptert, és csatlakoztassa az orsón lévő mágneses szerelvényre
- Nyomja le a légtelenítő kapcsolót és húzza vissza kézzel az orsót addig, ameddig engedi. Helyezze el a szerszámot a féknyergen
- Ezután a nyomáskapcsolóval elkezdhető állandó nyomás közvetítése a fékdugattyúba. A forgásirányt az orsón lévő szögszelvény határozza meg. Előzetesen, esetleg egy csekély forgó mozgás révén, ellenőrizni kell, hogy a féknyereg jobb- vagy balmenetes-e. A helytelen irányba kifejtett túlságosan nagy forgási erő károsíthatja a féknyerget
- Most fordítsa vissza a fékdugattyút a féknyeregbe addig, amíg engedi. Megtörténik a szükséges nyomás átvitele a sűrített levegős orsóra, és megbízhatóan meggátolja a megcsúszást
- Nyomja le újra a légtelenítő kapcsolót, húzza vissza kézzel az orsót, és vegye ki a fékdugattyúból
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!